Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Trion EN361:2002 schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Trion EN361:2002 schw
Auffanggurt Ignite Trion EN361:2002 schw
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1100303
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1131-M-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281305026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 358:2018, EN 361:2002 · extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden · durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt · ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören · bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position · die innovativen OKTALOCK-Klickschnallen enthalten Verstellelemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen · Anwendungsbereiche: Komplettgurt für Industrie und HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
M/XXL
Marke:
SKYLOTEC
Ausführung:
schwarz/orange/anthrazit
Material:
PES Alu.Stahl
Norm:
EN 358:2018, EN 361:2002
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, EN361, Geschirr, Auffanggurte, 4000385680
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 210,82*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 211,87*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 212,85*
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 181,22*
€ 216,23*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 218,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
G-1130-M/XXL
ab € 95,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.