Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel BFD SK12 L.1,5m EN354 EN355:2002 SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1100307
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0128-1,5
EAN/GTIN:
     4030281001904
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Marke:
SKYLOTEC
Ausführung:
weiß/schwarz/orange
Material:
Polyamid Stahl
Norm:
EN354 EN355:2002
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
100 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 76,61*
2 Tage
52
€ 5,45*
ab € 63,86*
€ 76,87*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 77,22*
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 64,28*
€ 77,36*
Lager 4757
45
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 83,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.