Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 14 1,8mm 25 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1100455
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814892
EAN/GTIN:
     4015448693574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1122 BF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox, Buntmetalle
St. je Karte:
25
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
62
1
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 55,83*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 43,07*
€ 55,89*
2 Tage
49
1
€ 5,59*
ab € 43,88*
€ 57,26*
6 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 43,57*
€ 58,47*
5 Tage
69
1
€ 8,90*
ab € 45,35*
€ 58,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814898
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 32,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,77*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814899
ab € 10,46*
Ähnlich
PROMAT
4000814896
ab € 10,25*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 12,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 13,08*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.