Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.225mm B.22mm TPI 10 2,5mm 3 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1100459
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814896
EAN/GTIN:
     4015448693611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1120 CF
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile,
St. je Karte:
3
Breite:
22 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Zahnteilung TPI:
10
verzahnte Länge:
205 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,57 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 14,92*
Lager 4757
83
1
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 14,99*
2 Tage
64
1
€ 5,59*
ab € 11,03*
€ 15,35*
7 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 15,51*
3 Tage
92
1
€ 6,80*
ab € 11,19*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814898
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 28,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,87*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 8,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814892
ab € 35,81*
Ähnlich
PROMAT
4000814899
ab € 10,26*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 12,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 13,44*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.