Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil 550g Alu.BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fällkeil 550g Alu.BISON
Fällkeil 550g Alu.BISON
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100498
Herst.-Nr.:
     11-07-90000
EAN/GTIN:
     4051527000031
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Ausführung:
Aluminium
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil, Spaltkeile, Alu-Massivkeile, Forstwerkzeuge, Keil, Keile, Fällkeile, 4000815984
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 19,87*
Lager 4757
118
1
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 20,14*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 15,03*
€ 20,34*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 15,76*
€ 21,24*
2 Tage
43
4
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.