Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1100564
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448691129
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/lbf.ft · numerische Mikroskala mit klar angezeigtem Wert · hör- und fühlbare Kurzwegauslösung Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Länge:
400 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,68*
€ 104,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 119,15*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,65*
€ 128,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,44*
€ 129,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,29*
€ 130,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821691
ab € 98,28*
Ähnlich
PROMAT
4000821692
ab € 104,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.