Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 L 1/4 Zoll 6-kant,lang SW 11mm L.50mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100839
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01020011
EAN/GTIN:
     4018754000258
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · lange Ausführung · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3710 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant, lang
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3710
Modell:
01020011
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,27*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 13,81*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 13,86*
2 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 14,01*
Lager 4757
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,48*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 9,16*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.