Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 KTX 1/4 Zoll TX T27 L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100848
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01350027
EAN/GTIN:
     4018754001187
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T27
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01350027
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,14*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 6,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,89*
Lager 4757
14
1
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000821056
ab € 0,94*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.