| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100851 Herst.-Nr.: 01351027 EAN/GTIN: 4018754150410 |
| |
|
| | |
| 6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · mit Bohrung in der Antriebsspitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) · (TORX® TAMPER RESISTANT) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | T27 | Länge: | 28 mm | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Marke: | STAHLWILLE | Ausführung: | TX-BO | Antriebsvierkant: | 1/4 ″ | Modell: | 01351027 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,54* | € 7,65* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,72* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 7,66* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,66* | € 7,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,73* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|