Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 52 1/2 Zoll 6-kant SW 16mm L.38mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100928
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030016
EAN/GTIN:
     4018754005888
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
38 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709
Modell:
03030016
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,38*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 5,95*
Lager 4757
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030014
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
03030015
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
03030017
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030018
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
03030019
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
03030020
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
03030021
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
03030022
ab € 5,06*
Ähnlich
Stahlwille
03030023
ab € 6,40*
Ähnlich
PROMAT
4000821216
ab € 1,17*
Ähnlich
RS Pro
1923757
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.