Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 52 1/2 Zoll 6-kant SW 28mm L.45mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100938
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030028
EAN/GTIN:
     4018754006007
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
28 mm
Länge:
45 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709
Modell:
03030028
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,54*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 11,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,73*
€ 11,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 11,97*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010008
ab € 4,88*
Ähnlich
Stahlwille
03010009
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
03010010
ab € 4,06*
Ähnlich
Stahlwille
03030024
ab € 5,51*
Ähnlich
Stahlwille
03030027
ab € 6,95*
Ähnlich
Stahlwille
03030030
ab € 7,41*
Ähnlich
Stahlwille
03030032
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03030026
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
03030025
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.