Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 X 1/2 Zoll Innen-Vielzahn M6 L.60mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03060006
EAN/GTIN:
     4018754006410
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil (XZN®) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 2324 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
M6
Länge:
60 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-Vielzahn
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Norm:
DIN 2324
Modell:
03060006
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 9,79*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 9,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 9,87*
Lager 4757
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.