Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 Zoll 6-kant SW 22mm L.51mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010022
EAN/GTIN:
     4018754008698
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
51 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Modell:
05010022
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,62*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 12,28*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 12,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 12,34*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,63*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05010032
ab € 10,73*
Ähnlich
Stahlwille
05010034
ab € 13,67*
Ähnlich
Stahlwille
05010038
ab € 14,87*
Ähnlich
Stahlwille
05010019
ab € 9,07*
Ähnlich
Stahlwille
05010024
ab € 9,59*
Ähnlich
Stahlwille
05010027
ab € 10,48*
Ähnlich
Stahlwille
05010030
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
05010036
ab € 13,11*
Ähnlich
Stahlwille
05010041
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.