Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 Zoll 6-kant SW 24mm L.51mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101031
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010024
EAN/GTIN:
     4018754008711
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
51 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Modell:
05010024
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,09*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 12,70*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 12,75*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 12,75*
Lager 4757
6
1
€ 5,49*
ab € 10,06*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05010032
ab € 10,73*
Ähnlich
Stahlwille
05010034
ab € 13,67*
Ähnlich
Stahlwille
05010038
ab € 14,87*
Ähnlich
Stahlwille
05010019
ab € 9,07*
Ähnlich
Stahlwille
05010022
ab € 9,07*
Ähnlich
Stahlwille
05010027
ab € 10,48*
Ähnlich
Stahlwille
05010030
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
05010036
ab € 13,11*
Ähnlich
Stahlwille
05010041
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.