Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 569 Antr.3/4 Zoll Abtrieb 1 Zoll L.60mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1101056
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15030006
EAN/GTIN:
     4018754013395
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Stiftsicherung · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt 20 mm (3/4 ″)-Innenvierkant auf 25,4 mm (1 ″)-Außenvierkant DIN 3123/ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 60mm · Norm: DIN 3123, ISO 3316
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Abtriebsvierkant mm:
25,4 mm
Abtriebsvierkant:
1 ″
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 21,98*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 21,98*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,49*
€ 22,09*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 22,50*
1
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.