Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/80 160-800 Nm 22x28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1101104
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181080
EAN/GTIN:
     4018754239948
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 55mm · Lk: 1167mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730N/80
Arbeitsbereich Nm:
160 - 800 Nm
Skalenteilung:
100 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
120 - 600 ft.lb
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Länge:
1178 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 586,52*
€ 629,44*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 588,69*
€ 629,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 580,35*
€ 635,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,00*
€ 655,18*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,70*
€ 670,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,38*
€ 792,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,69*
€ 777,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 158,78*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 181,50*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 192,06*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 207,45*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 301,23*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 162,83*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 448,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.