Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweiß-Einsteckwerkzeug 737/40 14x18mm Anschweiß-B.25mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101162
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58270040
EAN/GTIN:
     4018754034604
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
brüniert · um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert · eine Anleitung wird mitgeliefert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Anschweißbreite: 25mm · Anschweißhöhe: 11mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
72 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.