Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe D.51mm K.60 PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schleifscheibe D.51mm K.60 PROMAT
Schleifscheibe D.51mm K.60 PROMAT
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101276
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448716624
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
PROMAT-Schnellwechselsystem · Keramikkorn · stabiler X-Träger · zum Schleifen von hochwarmfesten Werkstoffen, harten NE-Metallen,Titan etc. · effektive Abtragsleistung durch Selbstschärfeffekt
Weitere Informationen:
Ø:
51 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Keramikkorn
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, Finishingpaper, Schleifmittel, Schleifblatt, Schleifscheibe, Schleifblätter, Schleifpapiere, Schnellwechselsysteme, 4000844819
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
600
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,73*
3 Tage
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
1 Tag
600
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,79*
5 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,81*
2 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 0,82*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844821
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000844818
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000844820
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000844825
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000844822
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000844823
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000844824
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.