Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.8,0mm Arbeits-L.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power D.8,0mm Arbeits-L.15
Hammerbohrer 4Power D.8,0mm Arbeits-L.15
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101377
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29132
EAN/GTIN:
     4010159291323
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarmLieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer, 4000865258
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,56*
1 Tag
131
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,56*
1 Tag
131
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,59*
2 Tage
131
1
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,03*
Lager 4757
131
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863531
ab € 4,61*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,25*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,56*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,84*
Ähnlich
Heller
29129 3
ab € 6,00*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,96*
Ähnlich
Heller
29131 6
ab € 1,49*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 121,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.