Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.12,0mm Arbeits-L.150mm L.210mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101388
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29143
EAN/GTIN:
     4010159291439
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,04*
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,08*
2 Tage
73
8
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 9,48*
2 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 9,60*
Lager 4757
66
1
€ 5,49*
ab € 7,30*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863547
ab € 6,48*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 8,27*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,14*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,81*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,48*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 8,25*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,78*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,54*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,40*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,92*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 106,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.