Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.16,0mm Arbeits-L.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power D.16,0mm Arbeits-L.5
Hammerbohrer 4Power D.16,0mm Arbeits-L.5
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101401
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29158
EAN/GTIN:
     4010159291583
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarmLieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, 4000865284
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 31,21*
€ 40,20*
1 Tag
27
2
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 41,82*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 33,79*
€ 43,23*
1
€ 5,95*
ab € 34,04*
€ 45,16*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29153 8
ab € 29,44*
Ähnlich
Heller
29154 5
ab € 12,36*
Ähnlich
Heller
29155 2
ab € 14,02*
Ähnlich
Heller
29156 9
ab € 15,23*
Ähnlich
Heller
29157 6
ab € 24,62*
Ähnlich
Heller
29199 6
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.