Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5
Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5
Artikel-Nr.:
     4757-1101429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4005568190404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 5 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiertzum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 177Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, Werkbänke, Werkbank, 4000870115
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 274,47*
€ 342,3592*
Lager 4757
24
Frei Haus
ab € 289,28*
€ 365,85*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 306,40*
€ 368,50*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 320,74*
€ 384,08*
4 Tage
24
€ 6,90*
ab € 262,10*
€ 395,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
955
ab € 6,85*
Sonstiges
k.A.
94090
ab € 104,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.