Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät START 300 12/24 V Boost 12V:10-23/24V:8-17 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1101638
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     025547
EAN/GTIN:
     3154020025547
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 400mm · Länge: 230mm · Höhe: 330mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ladespannung:
12 / 24 V
Ladestrom:
Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17 A
Leistung:
Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600 W
Kapazität:
Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
13,8 kg
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 216,85*
€ 253,12*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 253,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 254,72*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 257,29*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 259,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
024922
ab € 88,76*
Ähnlich
GYS
029422
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.