Batterieladegerät GYSFLASH 4.12 12 V 0,8-4,0 A GYS mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit ...
Batterieladegerät START 300 12 / 24 V Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17 A GYS konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Lade...
Batterieladegerät TCB 120 12 V 3,5-7 A GYS für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorr...
Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien Weitere technische Eigenschaften: · Breite:...
professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-S...
GYS 029378 GYSFLASH 6.12 Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahzeugen, Motorrädern und Jet- Skis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLA...
GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Mit einer 20 A Leistung ist das GYSFLASH 20.12/24 PL ein Multispannung-Ladegerät für Fahrzeuge mit 12V- und 24V-Blei-Säure- (Gel, AGM, nass, usw.) und Lithium-Eisen-...
GYS Ladegerät TCB 60 automatisch 023253 Automatisches Ladegerät und Batterietestgerät 12 V für Blei- und GEL-Batterien Überwachte Ladung mit automatischer Abschaltung am Ende der Ladung. 100%tige L...