Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra 310/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra 310/44
Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra 310/44
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1101676
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128470921
EAN/GTIN:
     5715492181261
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
wap hochdruckreiniger-kaltwasser
hochdruckreiniger kaltwasser
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große RäderWeitere technische Eigenschaften:· Zulauftemperatur max.: 40°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
310/440 l/h
Arbeitsdruck:
10-110 bar
Nennaufnahmeleistung:
1,4 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
6 kg
Breite:
295 mm
Länge:
260 mm
Steckertyp:
F
Marke:
NILFISK
Weitere Suchbegriffe: Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, 4000897251
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 63,15*
€ 75,56*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,80*
€ 79,97*
13 Tage
47
€ 6,29*
ab € 71,26*
€ 84,93*
€ 4,00*
ab € 68,46*
€ 84,93*
Lager 4757
28
€ 4,95*
ab € 85,81*
€ 112,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411346
ab € 41,10*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6410766
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.