| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-110292 Herst.-Nr.: 001454_10 EAN/GTIN: 4041095014547 |
| |
|
| | |
| Nahtloser Nylon-Feinstrickhandschuh mit Innenhandbeschichtung aus Latex. Sehr gute Passform. Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen. Besonders für Montage- und Sortierarbeiten geeignet. Nach EN 388 (2/1/2/1), Cat. II. Material: Nylon Feinstrick, Latexbeschichtung Kartoninhalt: 144 Paar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, HANDSCHUH, RL, 1454, TEILBES, 4041095014547, 413669, 990001, 02.740.105, 128619, 539794, 12012385, Z058046, 64240, 790721, 110292, 06768940, 353020, 001454_10, 4025888188820, 0645, MONTAGEHANDSCHUHE, NEMAKKONSI, HIMA, SOLIDSTAR, RL1454 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,74* | € 15,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 15,73008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,825* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|