Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M24x170/50 4 St. FISCHER


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-111395
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097297
EAN/GTIN:
     4006209972977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer · Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem Montageaufwand. Vorteile: Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand. Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet. Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch. Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. Topfeatures: Reduzierte Verankerungstiefe verringert den Aufwand beim Bohren und Montieren. Dies spart Kosten. Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel. Dies spart Zeit. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. ETA-Zulassung für gerissenen Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, Innenbereich, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 190mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 24mm · Inhalt: 4 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 36mm · Skalenteile Mörtel: 26 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
25 mm
Dübellänge:
270 mm
min. Verankerungstiefe:
170 mm
Gewinde:
M24
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Box
€ 5,00*
ab € 22,2245*
€ 22,2245*
1 Tag
288
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,9175*
€ 22,2825*
Lager 4757
4 Tage
65
4
pro Box
€ 4,95*
ab € 23,0568*
€ 23,0568*
4
pro Box
€ 3,19*
ab € 26,002*
€ 26,002*
2 Tage
288
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 22,67*
€ 26,635*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 23,0568*
€ 27,43759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 23,0568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 92,2272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.