Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M24x170/50


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-097297
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097297
EAN/GTIN:
     4006209972977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
190 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
24 mm
Gewinde:
M24
Länge:
270 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Skalenteile Mörtel:
26
Verankerungstiefe:
170 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
3252.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Box
€ 5,00*
ab € 22,2245*
€ 22,2245*
1 Tag
288
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,9175*
€ 22,2825*
4 Tage
65
4
pro Box
€ 4,95*
ab € 23,0568*
€ 23,0568*
4
pro Box
€ 3,19*
ab € 26,002*
€ 26,002*
Lager 646
288
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 22,67*
€ 26,635*
Menge:  Box  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 26,635*
€ 31,69565
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,1125*
€ 27,50388
pro Box
ab 40 Boxen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 106,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.