Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Turbo Gr.XXL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1119562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691060
EAN/GTIN:
     4030913948652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm · 10 Taschen in unterschiedlichen Größen · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte · 2 seitliche Eingrifftaschen · 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss · 1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust · 2 Stiftfächer · 1 Innentasche · Armabschluss mit Gummizug Obergewebe: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Weitere technische Eigenschaften: · Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,00*
€ 22,68*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,21*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 23,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,08*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
3691052
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 31,87*
Ähnlich
Planam
3691076
ab € 32,07*
Ähnlich
Planam
3691080
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
3691084
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.