Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 1591 HSS Ø 12 mm, 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G512721
zw-G512721
Artikel-Nr.:
     4757-1119733
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159112000
EAN/GTIN:
     4026271007957
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 vorstehende Schneidkanten und zylindrischem Schaft. Bohrer mit Ø ≥ 10 mm mit Schaft-Ø 10 mm. Für maßhaltige Bohrungen in Weichholz, europäischen Harthölzern, Spanplatten sowie MDF Platten. Ideal im Akkuschrauber in Weichholz einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
96
Bohr-Ø (mm):
12
Gesamtlänge (mm):
151
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER, HSS, 12,0, 4026271007957, 1251460, 1119733, 832504, 159112000, SPIRALBOHRER, HOLZBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
3
€ 5,49*
ab € 8,21*
€ 13,20*
17 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,41*
€ 13,56*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 20,20*
€ 28,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.