| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-159112000 Herst.-Nr.: 159112000 EAN/GTIN: 4026271007957 |
| |
|
| | |
| Der Holzspiralbohrer HSS Classic von FAMAG (Serie 1591) garantiert saubere und maßhaltige Bohrungen und ist perfekt für Weichhölzer, europäische Harthölzer, Spanplatten und MDF-Platten geeignet. Mit der vollgeschliffenen Spirale im Typ N mit doppelter Rückenführung ist auch bei geringeren Drehzahlen ein sehr gutes Bohrergebnis gesichert. Das macht den Bohrer ideal im Akkuschrauber einsetzbar. Empfohlene Drehzahl liegt bei 2400-8000 U/min. Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 21.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Bullet 1: | Der Holzspiralbohrer HSS-G Classic in Premiumqualität | Bullet 2: | Durchmesser 12mm; Nutzlänge 96mm; Gesamtlänge 151mm; Schaftdurchmesser 10mm | Bullet 3: | Vollgeschliffene Spirale im Typ N mit doppelter Rückenführung für sehr gute Bohrergebnisse, auch bei geringeren Drehzahlen | Bullet 4: | Funktioniert tadellos bei der Bearbeitung von Weichhölzern, europäischen Harthölzern, Spanplatten und MDF-Platten, am allerbesten im Akkuschrauber | Bullet 5: | Hochwertige Qualität Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Der Holzspiralbohrer HSS Classic 1591 in Premiumqualität <li> <p>Außendurchmesser: 12 mm; Schaft: 10 mm; Gesamtlänge: 151 mm; Nutzlänge: 96 mm <li> <p>Vollgeschliffene Spirale im Typ N mit doppelter Rückenführung für ausgezeichnete Bohrergebnisse <li> <p>Gute Leistung auch bei geringeren Drehzahlen <li> <p>Am besten geeignet für Bearbeitung von Weichhölzern, europäischen Harthölzern, Spanplatten und MDF-Platten <li> <p>Ideal im Akkuschrauber einsetzbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, HSS, 12mm, Bohrer, Spiralbohrer, Holzbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,21* | € 13,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,25* | € 13,30* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 9,41* | € 13,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,20* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|