| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-112204 Herst.-Nr.: 4300 FB6310 EAN/GTIN: 4029148710875 |
| | |
|
| | |
| robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · viele funktionelle Taschen Weitere technische Eigenschaften: · Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | L | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,13* | € 33,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,92* | € 34,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,44* | € 34,42* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,04* | € 36,55* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,04* | € 50,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|