Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Nr.15679 Größe 82C56 dunkelanthrazit/hi-vis rot MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1122193
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15679-860-18222-82C56
EAN/GTIN:
     5711074295845
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 290 g/m² · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen, sowie Innentasche mit Patte und Magnetverschluss · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe · die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird · EN ISO 20471 Kl. 1 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Unisex · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 103 cm / 40.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/hi-vis rot
Größe:
82C56
Kollektion:
MASCOT® Safe Supreme
Schrittlänge:
820 mm
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,87*
€ 82,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,30*
€ 82,50*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 82,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 82,73*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 69,40*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.