Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.120kg thermopl.Ku.Platte L104xB80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1122233
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B44.126
EAN/GTIN:
     4021885120603
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm · Ausführung: thermoplastisch
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 125mm thermoplastisch, apparaterolle, apparaterolle 125mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,41*
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,79*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 6,94*
6 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,39*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.