Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.35mm Trgf.100kg m.Platte PU BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1122238
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A600.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119256
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft, Kugellager · verzinkt · mit Plattenbefestigung · sehr hoher Rollwiderstand und sehr hohe Verschleißbeständigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 7mm · Schraublochentfernung: 48x48 / 38x38mm · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
35 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
58 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
kompakt
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,53*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,01*
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,03*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,18*
Lager 4757
59
1
€ 5,49*
ab € 10,55*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 13,10*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.