Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißfarbe blau 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-112231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448472988
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anreissfarbe
Tuschierfarbe
Tuschierpaste
anreißfarbe 400ml
schnelltrocknendes Kontrastmittel · Farbfilm spiegelt nicht · wischfest · sehr gute Hafteigenschaften und leicht zu entfernen · zum Markieren der Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen, Glas und Keramik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anreißspray anreissfarbe, promat anreißfarbe, Anreißfarben, Baumarker, Farbspray, Markierung, Markierungssprays, NOW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
613
12
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,31*
7 Tage
876
12
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,37*
3 Tage
875
12
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 5,42*
5 Tage
10512
12
€ 7,99*
ab € 4,01*
€ 5,44*
Lager 4757
1 Tag
918
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.