| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1122962 Herst.-Nr.: 539950 EAN/GTIN: 4000657021775 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Mörtel verklebt die Gewindestange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten. Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar. Zugelassen nach ETA-17/0197 Option 1 für gerissenen Beton.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m12, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, VERBUNDANKERPATRONE, UKA, 3, 4.00E+12, KOM.ROTTENBURGKREUZERFELD, 804680013, 15209, 1122962, 539950, UKA312, UKA3PLUS, #NV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,6791* | € 0,9741* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,71* | € 1,00* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,692* | € 1,0026* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7061* | € 1,0161* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,713* | € 8,878* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5713* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|