| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1122963 Herst.-Nr.: 539951 EAN/GTIN: 4000657021782 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Mörtel verklebt die Gewindestange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten. Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar. Zugelassen nach ETA-17/0197 Option 1 für gerissenen Beton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | M14 | Bohr-Ø (mm): | 16 | Inhalt (St.): | 10 | Länge (mm): | 16 | min. Bohrlochtiefe (mm): | 120 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat mörtelpatrone, mörtelpatrone, klebeanker m14, VERBUNDANKERPATRONE, UKA, 3, 4000657021782, 539951, UKA314, UKA3PLUS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,765* | € 1,1511* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,8651* | € 1,2343* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,28* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,97* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,9094* | € 1,3794* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,511* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|