Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mens Premium T-Shirt Gr.L royal PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1123083
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-L-VB
EAN/GTIN:
     4250484216893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Marke:
PROMODORO
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herren-shirt l, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,12*
Lager 4757
15
1
€ 5,49*
ab € 5,55*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-VB
ab € 4,95*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-VB
ab € 4,96*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-VB
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.