| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1123102 Herst.-Nr.: WH15S-00111-02 EAN/GTIN: 5013756001516 |
| |
|
| | |
| Kat. III, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2 atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen · Anwendungsbereich: Umgang mit Asbest Pulververarbeitung · allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser-/Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | S | Marke: | ANSELL | Material: | SMS Material | Norm: | EN IS 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1, Typ 5 + 6 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 40 | | € 4,90* | ab € 2,30* | € 3,10* | | | | | 10 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,26* | € 3,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,35* | € 3,28* | | | | | 19 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,48* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,46* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|