| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1123139 Herst.-Nr.: 61534-1048-M EAN/GTIN: 4055316348656 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | M | Marke: | TERRAX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Parka, Parkas, Winterjacken, Winter-Parka |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,36* | € 51,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 41,54* | € 52,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,70* | € 52,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,27* | € 53,39* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,19* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|