Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 400 Quick Exclusiv plus EN361 EN358 4-Punkt, f.Gr.48-56 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1123180
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1401810
EAN/GTIN:
     4260015713791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361, 358 · mit einem 170 mm gepolsterten Rückenteil (Leder), zwei Auffangösen (vorn und hinten, die vordere mit Quick-Verschluss), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte · neue, verbesserte Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten · Beinpolster aus Leder · Werkzeugtaschenösen Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 6-8 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Gewicht:
2,4 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
4-Punkt, 170mm Rückenteil
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361 EN358
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 213,29*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 176,07*
€ 215,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 216,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 219,24*
Lager 4757
11
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 231,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1033010
ab € 46,78*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062110
ab € 78,46*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062111
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.