Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitsstiefel Shape Gr.39 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-Power
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1123222
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
RL10114-39
EAN/GTIN:
8033546352410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wingtex® Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Infinergy® PU-Zwischensohle · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Infinergy® Zwischensohle
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel schwarz gr. 39
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsstiefel S1
,
Sicherheitsstiefel S1P
,
Sicherheitsstiefel S2
,
Sicherheitsstiefel S3
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,64*
€ 92,04*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,15*
€ 92,68*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 75,68*
€ 94,30*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,17*
€ 95,22*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,38*
€ 117,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,56*
€ 139,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,95*
€ 135,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,95*
€ 126,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 97,95*
€ 116,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power Point Erwachsener
U-Power
RL20036 43
ab € 65,11*
Ähnlich
U-Power Point Erwachsener
U-Power
RL20036 44
ab € 65,46*
Ähnlich
U-Power Point Erwachsener
U-Power
RL20036 45
ab € 65,16*
Ähnlich
U-Power Point Erwachsener
U-Power
RL20036 46
ab € 65,44*
Ähnlich
U-Power Shape Erwachsener
U-Power
RL10114 40
ab € 70,66*
Ähnlich
U-Power Shape Erwachsener
U-Power
RL10114 41
ab € 68,41*
Ähnlich
U-Power Shape Erwachsener
U-Power
RL10114 42
ab € 68,06*
Ähnlich
U-Power Shape Erwachsener
U-Power
RL10114 43
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen