Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Hautschutzsalbe Travabon® 1l Kartusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1123298
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
TVC1L
EAN/GTIN:
4016208097939
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen · Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 8002 898 596
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Hautschutz, Waschraumausstattung, Wischtücher
>
Hautschutz
>
Hautschutzsalben
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Entfetter
,
Fettentferner
,
Fettlöser
,
Fettreiniger
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
handcreme 1000ml
,
hand creme
,
sc johnson professional handcreme
,
Creme
,
Hautschutz
,
Hautschutzsalben
,
Salbe
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 30,03*
Lager 1682
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 30,14*
Lager 1498
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 24,95*
€ 30,17*
Lager 1690
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 25,27*
€ 30,67*
Lager 4757
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 36,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 27,13* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Travabon classic [TRAVABON® S] Hautschutz 100-ml-Tube
Evonik Industries
20853
ab € 2,96667*
Ähnlich
3er Pack SC Johnson Professional Stokoderm® aqua PURE Hautschutzcreme 100ml/je Pack
SC Johnson
SAQ100ML
ab € 2,95667*
Ähnlich
SC Johnson Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE, unparfümiert, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
SAQ1L
ab € 24,67*
Ähnlich
SC Johnson Hautschutzcreme Stokoderm® PROTECT, unparfümiert, 100ml/Tube
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,175*
Ähnlich
SC Johnson Schutzcreme Stokoderm® Universal PURE, Nächster Prüftermin parfümiert, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
SGP1L
ab € 28,38*
Ähnlich
SC Johnson Schutzcreme Stokoderm® Universal PURE, Nächster Prüftermin parfümiert, 100ml/Tube
SC Johnson
SGP100ML
ab € 3,94*
Ähnlich
SCJ Professional Schutzcreme Geruchlos, 1 l Kartusche
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen