Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Ams.FS-E1400/353KH VA F69 D/D TS 40-65mm PZ rd DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1128356
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722509
EAN/GTIN:
     4012789518078
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Vierkant 9 mm · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
125 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Standard-Stift
Drückertiefe:
61 mm
Farb-Nr.:
F69
Norm:
DIN 18273
Modell:
Amsterdam FS-E1400/353KH
Entfernung:
72 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
pro Stück
€ 4,99*
ab € 43,40*
€ 54,42*
Lager 4757
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 54,47*
4 Tage
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,64*
€ 56,36*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,81*
€ 56,83*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 49,44*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10721910
ab € 35,99*
Ähnlich
Hoppe
10722525
ab € 52,25*
Ähnlich
Hoppe
10722269
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.