Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein L200xB50xH25mm Korund fein/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein L200xB50xH25mm Korund fein/g
Abziehstein L200xB50xH25mm Korund fein/g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112913
Herst.-Nr.:
     843400
EAN/GTIN:
     4037073001524
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Korund-Schleifstein
Abstechbeitel
Stechbeitel
Korund · für Stechbeitel und Hobeleisen · eine Seite fein, eine Seite grob
Weitere Informationen:
Körnung:
fein / grob
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Anwendung:
für Stechbeitel / Hobeleisen
Farbe:
grau
Marke:
MÜLLER
Material:
Korund
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel 25mm, stechbeitel, Belgischer Brocken, Abziehbankstein, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifsteine, Abziehsteine, Belgische Brocken, Wetzstein, Schleifstein, 4000843400
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
468
30
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,13*
Lager 4757
469
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,14*
4 Tage
345
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,16*
2 Tage
478
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,25*
3 Tage
459
1
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
78876
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.