Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP 4x60mm Senkkopf klein gelbverzinkt TG 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1130220
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660207
EAN/GTIN:
     4048962043525
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mittteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel- · Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme · der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente. Marketingclaim: Die Spezialschraube zur Befestigung von mitteldichten Faserplatten. Vorteile: Die MDF-Plattenschraube verfügt über einen kleinen 75°-Senkkopf. Dieser wird bündig versenkt und bietet dadurch eine hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Topfeatures: Hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik durch kleinen 75°-Senkkopf. Kein Vorbohren notwendig dank PowerFast Gewinde. Schnelles Verarbeiten. Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand. Randnahe Verschraubungen ohne Risse. Weitere technische Eigenschaften: · Material: gehärteter Stahl · Baustoff: MDF Platten · Inhalt: 100 · Kern-ø: 2,5mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: 4,0 x 60mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopf 75°
Typ:
MDF-Schraube
Gewindelänge:
36 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Kopf-Tiefe:
2,5 mm
Antrieb:
TX20
Oberfläche:
galv. verzinkt gelb passiviert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,85*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 3,35*
€ 4,89*
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 6,21*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 4,63*
€ 6,64*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,01*
€ 7,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.