Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 65 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113182
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120065
EAN/GTIN:
     4043952699201
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,561*
€ 0,841*
17 Tage
341
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,94*
2 Tage
335
1
€ 5,59*
ab € 0,6902*
€ 1,0302*
7 Tage
478
1
€ 5,99*
ab € 0,6712*
€ 1,0309*
Lager 4757
430
1
€ 5,49*
ab € 0,7111*
€ 1,1175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,1102*
€ 1,32114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0057*
€ 1,19678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9811*
€ 1,16751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9311*
€ 1,10801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9011*
€ 1,07231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8611*
€ 1,02471
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,068*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.