| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-113344 Herst.-Nr.: SGR2-L 027 EAN/GTIN: 4014429101480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach DIN 3017 Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz und Schneckengewinde. Werkstoff Band (W2) und Gehäuse aus Chrom-Stahl 1.4016. Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schlauchbinder 16-27, schlauchbinder, schlauchbinder w2, SCHLAUCHSCHELLE, -16, 27MM, 4.01E+12, 35235468, 29030004, 12392, 219629, 408550082, 100242, 236362, 201044, Z072254, 570105, 113344, 12124, SGR2-L, 27, 7864101089, 4.07E+12, SCHLAUCHKLEMME, NMSCH735ZOS03, HESS, LOUIS, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |