Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 5kg Eimer SOPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-113622
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74143
EAN/GTIN:
     4005734741430
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Schnellzement
Zement
sopro mörtel
schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Eimer
Marke:
SOPRO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schnellzement, schnellzement 5 kg, Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,28*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 9,40*
€ 13,5748*
1 Tag
77
8
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 50,71*
1 Tag
77
1
€ 5,45*
ab € 39,41*
€ 52,46*
Lager 4757
127
1
€ 4,95*
ab € 60,07*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.